Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906 A 4 M 18 x 1,5 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 906 A 4 M 18 x 1,5 A 4 VE=S
DIN 906 A 4 M 18 x 1,5 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009069400180150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
Edelstahlschraube DIN 906 M
din906 m18x1,5
DIN 906 A 4 keg.-Fein Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN906
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
keg.-Fein
Abmessung:
M18x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.460 KGM
Materialnummer:
00906.940.0180.150
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 906 m, din906 m18, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Verschlussschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 906 A 4, DIN906, M18x1,5, 18x1,5, A4, AM906180, 00906.940.0180.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5085*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6685*
€ 0,79552
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6585*
€ 0,78362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6285*
€ 0,74792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6185*
€ 0,73602
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6085*
€ 0,72412
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5085*
€ 0,60512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.