Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906 A 4 M 10 x 1 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 906 A 4 M 10 x 1 A 4 VE=S
DIN 906 A 4 M 10 x 1 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009069400100100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
Edelstahlschraube DIN 906 M
din 906 m10x1 a4
DIN 906 A 4 keg.-Fein Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN906
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
keg.-Fein
Abmessung:
M10x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.338 KGM
Materialnummer:
00906.940.0100.100
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 906 m, edelstahlschraube din 906 m10x1, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Verschlussschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 906 A 4, DIN906, M10x1, 10x1, A4, AM906100, 00906.940.0100.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2209*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3009*
€ 0,35807
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2909*
€ 0,34617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2809*
€ 0,33427
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2709*
€ 0,32237
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2609*
€ 0,31047
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2209*
€ 0,26287
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.