Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 653 1.4305 M 6 x 25 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 653 1.4305 M 6 x 25 rostfrei A 1 VE=S
DIN 653 1.4305 M 6 x 25 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006539100060025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
DIN 653 A 1 Rändelschrauben, niedrige Form - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN653
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.100 KGM
Materialnummer:
00653.910.0060.025
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, Edelstahlschraube DIN 653, din 653 m6x25, din 653, din 653 m6, Rändelschrauben, DIN 653 1.4305, DIN653, M6x25, 6x25, AM653625, 00653.910.0060.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7478*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0678*
€ 1,27068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,0578*
€ 1,25878
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0078*
€ 1,19928
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9678*
€ 1,15168
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9378*
€ 1,11598
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7478*
€ 0,88988
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1979*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5681*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.