Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 610 8.8 M 10 x 65 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 610 8.8 M 10 x 65 VE=S
DIN 610 8.8 M 10 x 65 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006108000100065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
~DIN 610 8.8 Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN610
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.980 KGM
Materialnummer:
00610.800.0100.065
Weitere Suchbegriffe: DIN 610 Schraube, DIN 610 Sechskantschraube, Passschraube DIN 610, Schraube DIN 610, Sechskantschraube DIN 610, reyher din 610 8.8 16x65, din 610, din 610 8.8, Pass-Schrauben, Passschrauben, Sechskant-Passschrauben, Sechskantpassschrauben, DIN 610 8.8, DIN610, M10x65, 10x65, AM6101065, 00610.800.0100.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7753*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0553*
€ 1,25581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0453*
€ 1,24391
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9953*
€ 1,18441
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9553*
€ 1,13681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9353*
€ 1,11301
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7753*
€ 0,92261
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9049*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.