Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 609 8.8 M 10 x 65 SW 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 609 8.8 M 10 x 65 SW 16 VE=S
DIN 609 8.8 M 10 x 65 SW 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006098000100065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN609
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.880 KGM
Materialnummer:
00609.800.0100.065
Weitere Suchbegriffe: DIN 609 Schraube, DIN 609 Sechskantschraube, Passschraube DIN 609, Schraube DIN 609, Sechskantschraube DIN 609, reyher din 609 8.8 10x65, sechskant-passschraube din 609, sechskant-passschrauben reyher, Pass-Schrauben, Passschrauben, Sechskant-Passschrauben, Sechskantpassschrauben, DIN 609 8.8, DIN609, M10x65, 10x65, AM6091065, 00609.800.0100.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9049*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2349*
€ 1,46953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2149*
€ 1,44573
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1549*
€ 1,37433
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1249*
€ 1,33863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0849*
€ 1,29103
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9049*
€ 1,07683
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7653*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.