Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 A 4 M 12 x 150 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 A 4 M 12 x 150 A 4 VE=S
DIN 603 A 4 M 12 x 150 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006039440120150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 12 x 150 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.870 KGM
Materialnummer:
00603.944.0120.150
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlschraube DIN 603, reyher din 603 a4 12x150, edelstahlschraube din 603, din 603 m12, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 A 4, DIN603, M12x150, 12x150, A4, AM60312150, 00603.944.0120.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8782*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1982*
€ 1,42586
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1782*
€ 1,40206
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1182*
€ 1,33066
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0882*
€ 1,29496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0582*
€ 1,25926
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8782*
€ 1,04506
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7347*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.