Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 A 4 M 12 x 30 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 A 4 M 12 x 30 A 4 VE=S
DIN 603 A 4 M 12 x 30 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006039440120030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.570 KGM
Materialnummer:
00603.944.0120.030
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlschraube DIN 603, reyher din 603 a4 12x30, edelstahlschraube din 603, din 603 m12, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 A 4, DIN603, M12x30, 12x30, A4, AM6031230, 00603.944.0120.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,383*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3061*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.