Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 A 2 M 8 x 160 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 A 2 M 8 x 160 A 2 VE=S
DIN 603 A 2 M 8 x 160 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006039240080160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 8 x 160 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x160
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.900 KGM
Materialnummer:
00603.924.0080.160
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlschraube DIN 603, din 603 a2 m8, edelstahlschraube din 603, din 603 a2, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 A 2, DIN603, M8x160, 8x160, A2, AM6038160, 00603.924.0080.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4348*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5948*
€ 0,70781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5848*
€ 0,69591
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5548*
€ 0,66021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5348*
€ 0,63641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5248*
€ 0,62451
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4348*
€ 0,51741
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.