Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 A 2 M 6 x 100 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 A 2 M 6 x 100 A 2 VE=S
DIN 603 A 2 M 6 x 100 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006039240060100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 6 x 100 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.500 KGM
Materialnummer:
00603.924.0060.100
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlschraube DIN 603, reyher din 603 a2 6x100, edelstahlschraube din 603, edelstahlschraube din 603 m6, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 A 2, DIN603, M6x100, 6x100, A2, AM6036100, 00603.924.0060.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1211*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1701*
€ 0,20242
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1661*
€ 0,19766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2319*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.