Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 A 2 M 5 x 20 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 A 2 M 5 x 20 A 2 VE=S
DIN 603 A 2 M 5 x 20 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006039240050020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 5 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.449 KGM
Materialnummer:
00603.924.0050.020
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlschraube DIN 603, reyher din 603 a2 5x20, edelstahlschraube din 603, edelstahlschraube din 603 8x20, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 A 2, DIN603, M5x20, 5x20, A2, AM603520, 00603.924.0050.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0329*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.