Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 o.Mu 8.8 M 6 x 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 o.Mu 8.8 M 6 x 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 603 o.Mu 8.8 M 6 x 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006038140060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.958 KGM
Materialnummer:
00603.814.0060.030
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, reyher din 603 8.8 verzinkt 6x30, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 o.Mu 8.8, DIN603, M6x30, 6x30, galZn, AM603630, 00603.814.0060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,043*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.