Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu St. M 6 x 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu St. M 6 x 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 603 Mu St. M 6 x 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006034100060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.121 KGM
Materialnummer:
00603.410.0060.030
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 6x30, din 603, din 603 m6, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 Stahl, DIN603, M6x30, 6x30, galZn, AM603630, 00603.410.0060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0378*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0546*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0622*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0396*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0428*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.