Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 A 4 M 8 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 A 4 M 8 A 4 VE=S
DIN 582 A 4 M 8 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005829400080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582 A 4 Ringmuttern - Abmessung: M 8 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN582
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.000 KGM
Materialnummer:
00582.940.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 582, din 582 m8 a4, edelstahlmutter din 582, edelstahlmutter din 582 m8, Muttern - diverse Formen, Ringmuttern, Transportösen, DIN 582 A 4, DIN582, M8, 8, A4, AM58280, 00582.940.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6314*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1814*
€ 2,59587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1414*
€ 2,54827
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,0414*
€ 2,42927
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9914*
€ 2,36977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9614*
€ 2,33407
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,6314*
€ 1,94137
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3712*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.