Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 A 4 12 x 110 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 A 4 12 x 110 A 4 VE=S
DIN 571 A 4 12 x 110 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005719400120110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 12 x 110 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.340 KGM
Materialnummer:
00571.940.0120.110
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, reyher din 571 a4 12x110, edelstahlschraube din 571, din 571 a4, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 A 4, DIN571, 12x110, A4, AM57112110, 00571.940.0120.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8079*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0679*
€ 1,2708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0479*
€ 1,247
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9979*
€ 1,1875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9779*
€ 1,1637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9579*
€ 1,1399
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8079*
€ 0,9614
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5224*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.