Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 A 4 5 x 70 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 A 4 5 x 70 A 4 VE=S
DIN 571 A 4 5 x 70 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005719400050070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 5 x 70 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.960 KGM
Materialnummer:
00571.940.0050.070
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, reyher din 571 a4 5x70, edelstahlschraube din 571, din 571 a4, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 A 4, DIN571, 5x70, A4, AM571570, 00571.940.0050.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0804*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0607*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.