Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 A 2 12 x 200 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 A 2 12 x 200 A 2 VE=S
DIN 571 A 2 12 x 200 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005719200120200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 12 x 200 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
13.990 KGM
Materialnummer:
00571.920.0120.200
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, reyher din 571 a2 12x200, edelstahlschraube din 571, din 571 12x200, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 A 2, DIN571, 12x200, A2, AM57112200, 00571.920.0120.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1979*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6879*
€ 2,0086
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6479*
€ 1,961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5879*
€ 1,8896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5179*
€ 1,8063
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4779*
€ 1,7587
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1979*
€ 1,4255
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.