Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 A 2 10 x 110 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 A 2 10 x 110 A 2 VE=S
DIN 571 A 2 10 x 110 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005719200100110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 110 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.930 KGM
Materialnummer:
00571.920.0100.110
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, reyher din 571 a2 10x110, edelstahlschraube din 571, din 571 a2, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 A 2, DIN571, 10x110, A2, AM57110110, 00571.920.0100.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3164*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4664*
€ 0,55502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4464*
€ 0,53122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4264*
€ 0,50742
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4164*
€ 0,49552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3964*
€ 0,47172
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3164*
€ 0,37652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.