Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 A 2 6 x 20 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 A 2 6 x 20 A 2 VE=S
DIN 571 A 2 6 x 20 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005719200060020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 20 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.502 KGM
Materialnummer:
00571.920.0060.020
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, din 571 a2, edelstahlschraube din 571, reyher din 571, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 A 2, DIN571, 6x20, A2, AM571620, 00571.920.0060.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1415*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2095*
€ 0,24931
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1895*
€ 0,22551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1835*
€ 0,21837
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.