Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 562 04 M 4 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 562 04 M 4 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 562 04 M 4 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005624100040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
DIN 562 04 galvanisch verzinkt Vierkantmuttern, niedrige Form, Produktklasse B - Abmessung: M 4 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN562
Werkstoff:
04
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.064 KGM
Materialnummer:
00562.410.0040.000
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 562, m4 din 562-04, din 562 04, din 562, Flache Muttern, Muttern - diverse Formen, Vierkant-Muttern, Vierkantmuttern, DIN 562 04, DIN562, M4, 4, galZn, AM56240, 00562.410.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0093*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01313*
€ 0,01562
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01304*
€ 0,01552
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01243*
€ 0,01479
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01199*
€ 0,01427
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01149*
€ 0,01367
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0093*
€ 0,01107
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00308*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.