Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 562 04 M 2,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 562 04 M 2,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 562 04 M 2,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005624100025000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
DIN 562 04 galvanisch verzinkt Vierkantmuttern, niedrige Form, Produktklasse B - Abmessung: M 2,5 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN562
Werkstoff:
04
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M2,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.025 KGM
Materialnummer:
00562.410.0025.000
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 562, din 562 04, din 562, din 562 m2,5, Flache Muttern, Muttern - diverse Formen, Vierkant-Muttern, Vierkantmuttern, DIN 562 04, DIN562, M2,5, 2,5, AM562250, 00562.410.0025.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0278*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.