Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 22H / 8.8 BM 30 x 140 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 22H / 8.8 BM 30 x 140 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S
DIN 561 22H / 8.8 BM 30 x 140 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005618120300140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf - Abmessung: BM 30 x 140 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN561
Werkstoff:
22 H (8.8)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
BM30x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
82.100 KGM
Materialnummer:
00561.812.0300.140
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 B, Schraube DIN 561 B, Sechskantschraube DIN 561 B, din 561 b, Justierschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Zapfenschrauben, DIN 561 22 H (8.8), DIN561, BM30x140, AM56130140, 00561.812.0300.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,5835*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,0235*
€ 17,87797
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,7235*
€ 17,52097
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,1435*
€ 16,83077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,7835*
€ 16,40237
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,5835*
€ 13,78437
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 17,0435*
Ähnlich
Reyher
ab € 11,0375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.