Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 22H / 8.8 AM 30 x 140 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 22H / 8.8 AM 30 x 140 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S
DIN 561 22H / 8.8 AM 30 x 140 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005618110300140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 561 A
DIN 561 A Druckschraube
DIN 561 A Schraube
DIN 561 A Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Ri galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Rille - Abmessung: AM 30 x 140 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN561
Werkstoff:
22 H (8.8)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ri
Abmessung:
AM30x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
81.940 KGM
Materialnummer:
00561.811.0300.140
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 A, Schraube DIN 561 A, Sechskantschraube DIN 561 A, din 561 a m 30 x 2 x 140, din 561 a, din 561 a m30, Justierschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Zapfenschrauben, DIN 561 22 H (8.8), DIN561, AM30x140, AM56130140, 00561.811.0300.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,0435*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,4435*
€ 25,51777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,0835*
€ 25,08937
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,5135*
€ 24,41107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,2435*
€ 24,08977
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,0435*
€ 20,28177
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 13,0711*
Ähnlich
Reyher
ab € 11,6135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.