Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 22H / 8.8 BM 16 x 120 SW19 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 22H / 8.8 BM 16 x 120 SW19 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S
DIN 561 22H / 8.8 BM 16 x 120 SW19 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005618120160120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf - Abmessung: BM 16 x 120 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN561
Werkstoff:
22 H (8.8)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
BM16x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.700 KGM
Materialnummer:
00561.812.0160.120
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 B, Schraube DIN 561 B, Sechskantschraube DIN 561 B, din 561 b, Justierschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Zapfenschrauben, DIN 561 22 H (8.8), DIN561, BM16x120, AM56116120, 00561.812.0160.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6799*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2899*
€ 2,72498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2699*
€ 2,70118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1599*
€ 2,57028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0899*
€ 2,48698
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0199*
€ 2,40368
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,6799*
€ 1,99908
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,6057*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.