Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 22H / 8.8 AM 16 x 120 SW19 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 22H / 8.8 AM 16 x 120 SW19 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S
DIN 561 22H / 8.8 AM 16 x 120 SW19 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005618110160120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 561 A
DIN 561 A Druckschraube
DIN 561 A Schraube
DIN 561 A Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Ri galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Rille - Abmessung: AM 16 x 120 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN561
Werkstoff:
22 H (8.8)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ri
Abmessung:
AM16x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.400 KGM
Materialnummer:
00561.811.0160.120
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 A, Schraube DIN 561 A, Sechskantschraube DIN 561 A, din 561 a, Justierschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Zapfenschrauben, DIN 561 22 H (8.8), DIN561, AM16x120, AM56116120, 00561.811.0160.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6057*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,5157*
€ 4,18368
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4657*
€ 4,12418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2957*
€ 3,92188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2057*
€ 3,81478
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1057*
€ 3,69578
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,6057*
€ 3,10078
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,7096*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6799*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.