Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 22H / 8.8 BM 10 x 30 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 22H / 8.8 BM 10 x 30 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S
DIN 561 22H / 8.8 BM 10 x 30 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005618120100030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf - Abmessung: BM 10 x 30 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN561
Werkstoff:
22 H (8.8)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
BM10x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.220 KGM
Materialnummer:
00561.812.0100.030
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 B, Schraube DIN 561 B, Sechskantschraube DIN 561 B, din 561 b m10x30, din 561 b, Justierschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Zapfenschrauben, DIN 561 22 H (8.8), DIN561, BM10x30, AM5611030, 00561.812.0100.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4438*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6038*
€ 0,71852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5938*
€ 0,70662
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5738*
€ 0,68282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5538*
€ 0,65902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5338*
€ 0,63522
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4438*
€ 0,52812
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4782*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.