Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 22H / 8.8 AM 10 x 30 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 22H / 8.8 AM 10 x 30 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S
DIN 561 22H / 8.8 AM 10 x 30 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005618110100030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 561 A
DIN 561 A Druckschraube
DIN 561 A Schraube
DIN 561 A Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Ri galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Rille - Abmessung: AM 10 x 30 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN561
Werkstoff:
22 H (8.8)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ri
Abmessung:
AM10x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.200 KGM
Materialnummer:
00561.811.0100.030
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 A, Schraube DIN 561 A, Sechskantschraube DIN 561 A, m10 din 561a, din 561 a, Justierschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Zapfenschrauben, DIN 561 22 H (8.8), DIN561, AM10x30, galZn, AM5611030, 00561.811.0100.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4782*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6482*
€ 0,77136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6382*
€ 0,75946
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6082*
€ 0,72376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5882*
€ 0,69996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5682*
€ 0,67616
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4782*
€ 0,56906
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2326*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4438*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.