Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 557 A 4 M 16 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 557 A 4 M 16 A 4 VE=S
DIN 557 A 4 M 16 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005579400160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
DIN 557 A 4 Vierkantmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN557
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.820 KGM
Materialnummer:
00557.940.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 557, Edelstahlmutter DIN 557, din 557 a4, din 557, din 557 m16, Muttern - diverse Formen, Vierkant-Muttern, Vierkantmuttern, DIN 557 A 4, DIN557, M16, 16, A4, AM557160, 00557.940.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4269*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8869*
€ 2,24541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8569*
€ 2,20971
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7769*
€ 2,11451
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7269*
€ 2,05501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7069*
€ 2,03121
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4269*
€ 1,69801
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.