Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 557 A 2 M 12 SW 19 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 557 A 2 M 12 SW 19 A 2 VE=S
DIN 557 A 2 M 12 SW 19 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005579200120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
DIN 557 A 2 Vierkantmuttern - Abmessung: M 12 SW 19 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN557
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12SW19
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.910 KGM
Materialnummer:
00557.920.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 557, Edelstahlmutter DIN 557, din 557 a2, din 557, din 557 m12, Muttern - diverse Formen, Vierkant-Muttern, Vierkantmuttern, DIN 557 A 2, DIN557, M12SW19, 12SW19, A2, AM557120, 00557.920.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1158*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1648*
€ 0,19611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1568*
€ 0,18659
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1732*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.