Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 557 5 M 12 SW 19 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 557 5 M 12 SW 19 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 557 5 M 12 SW 19 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005575100120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
DIN 557 5 galvanisch verzinkt Vierkantmuttern - Abmessung: M 12 SW 19 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN557
Werkstoff:
5
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12SW19
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.700 KGM
Materialnummer:
00557.510.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 557, din 557-5, din 557, din 557 m12, Muttern - diverse Formen, Vierkant-Muttern, Vierkantmuttern, DIN 557 5, DIN557, M12SW19, 12SW19, galZn, AM557120, 00557.510.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0723*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0821*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.