Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 546 A 4 M 6 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 546 A 4 M 6 A 4 VE=S
DIN 546 A 4 M 6 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005469400060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 546
DIN 546 Mutter
DIN 546 Rundmutter
DIN 546 Schlitzmutter
DIN 546 A 4 Schlitzmuttern - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN546
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.273 KGM
Materialnummer:
00546.940.0060.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 546, Rundmutter DIN 546, Schlitzmutter DIN 546, din 546 m6, din 546, schlitzmutter din 546 blank, Muttern - diverse Formen, Rundmuttern, Schlitzmuttern, DIN 546 A 4, DIN546, M6, 6, A4, AM54660, 00546.940.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2559*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3459*
€ 0,41162
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3359*
€ 0,39972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3259*
€ 0,38782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3159*
€ 0,37592
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3059*
€ 0,36402
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2559*
€ 0,30452
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.