Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 546 Stahl M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 546 Stahl M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 546 Stahl M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005465100120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 546
DIN 546 Mutter
DIN 546 Rundmutter
DIN 546 Schlitzmutter
DIN 546 Stahl galvanisch verzinkt Schlitzmuttern - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN546
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.643 KGM
Materialnummer:
00546.510.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 546, Rundmutter DIN 546, Schlitzmutter DIN 546, din 546, Muttern - diverse Formen, Rundmuttern, Schlitzmuttern, DIN 546 Stahl, DIN546, M12, 12, galZn, AM546120, 00546.510.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2166*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,4566*
€ 1,73335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4466*
€ 1,72145
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,3766*
€ 1,63815
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,3166*
€ 1,56675
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,2166*
€ 1,44775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.