Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 546 Stahl M 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 546 Stahl M 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 546 Stahl M 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005465100030000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 546
DIN 546 Mutter
DIN 546 Rundmutter
DIN 546 Schlitzmutter
DIN 546 Stahl galvanisch verzinkt Schlitzmuttern - Abmessung: M 3 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN546
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.036 KGM
Materialnummer:
00546.510.0030.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 546, Rundmutter DIN 546, Schlitzmutter DIN 546, din 546 m3, din 546, Muttern - diverse Formen, Rundmuttern, Schlitzmuttern, DIN 546 Stahl, DIN546, M3, 3, galZn, AM54630, 00546.510.0030.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0986*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2567*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.