Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 546 Stahl M 10 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 546 Stahl M 10 VE=K
DIN 546 Stahl M 10 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-005465009100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 546
DIN 546 Mutter
DIN 546 Rundmutter
DIN 546 Schlitzmutter
DIN 546 Stahl Schlitzmuttern - Abmessung: M 10 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN546
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.150 KGM
Materialnummer:
00546.500.9100.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 546, Rundmutter DIN 546, Schlitzmutter DIN 546, din 546 m10x1, din 546, Muttern - diverse Formen, Rundmuttern, Schlitzmuttern, DIN 546 Stahl, DIN546, M10, 10, AM546100, 00546.500.9100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6796*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8596*
€ 1,02292
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8496*
€ 1,01102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8196*
€ 0,97532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7996*
€ 0,95152
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6796*
€ 0,80872
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.