Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Federstahl 42 x 1,75 flZnnc flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Federstahl 42 x 1,75 flZnnc flZn VE=S
DIN 471 Federstahl 42 x 1,75 flZnnc flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004713180420000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel zinklamellenbesch. Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 42 x 1,75 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN471
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Form:
Regel
Abmessung:
42x1,75
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.720 KGM
Materialnummer:
00471.318.0420.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, din 471 federstahl sicherungsring, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen fst, Sicherungsringe, Sicherungsscheiben, Wellenringe, Wellensicherungen, DIN 471 Federstahl, DIN471, 42x1,75, AM471420, 00471.318.0420.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3655*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4955*
€ 0,58965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4555*
€ 0,54205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4455*
€ 0,53015
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4355*
€ 0,51825
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3655*
€ 0,43495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.