Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 1.4122 52 x 2 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 1.4122 52 x 2 rostfrei VE=S
DIN 471 1.4122 52 x 2 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004713000520000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
~DIN 471 1.4122 Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 52 x 2 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN471
Werkstoff:
1.4122
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Regel
Abmessung:
52x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.110 KGM
Materialnummer:
00471.300.0520.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring din 471 edelstahl, sicherungsring für wellen, sicherungsringe für wellen edelstahl, Sicherungsringe, Sicherungsscheiben, Wellenringe, Wellensicherungen, DIN 471 1.4122, DIN471, 52x2, AM471520, 00471.300.0520.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2852*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8352*
€ 2,18389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8152*
€ 2,16009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7152*
€ 2,04109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6352*
€ 1,94589
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5952*
€ 1,89829
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2852*
€ 1,52939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.