Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 1.4122 12 x 1 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 1.4122 12 x 1 rostfrei VE=S
DIN 471 1.4122 12 x 1 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004713000120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
~DIN 471 1.4122 Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 12 x 1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN471
Werkstoff:
1.4122
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Regel
Abmessung:
12x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.050 KGM
Materialnummer:
00471.300.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, seegerring din 471, sicherungsring für wellen, sicherungsring edelstahl, Sicherungsringe, Sicherungsscheiben, Wellenringe, Wellensicherungen, DIN 471 1.4122, DIN471, 12x1, AM471120, 00471.300.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0762*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.