| |
|
| Artikel-Nr.: 4-004710009390000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 39 x 1,75 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN471 | Werkstoff: | Federstahl | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Regel | Abmessung: | 39x1,75 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.588 KGM | Materialnummer: | 00471.000.9390.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, din 471 federstahl sicherungsring, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen 39mm, Sicherungsringe, Sicherungsscheiben, Wellenringe, Wellensicherungen, DIN 471 Federstahl, DIN471, 39x1,75, AM471390, 00471.000.9390.000 |
| | |
| |