Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Federstahl 100 x 3 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Federstahl 100 x 3 VE=S
DIN 471 Federstahl 100 x 3 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004710001000000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 100 x 3 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN471
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Regel
Abmessung:
100x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.370 KGM
Materialnummer:
00471.000.1000.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, din 471 federstahl sicherungsring, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen fst, Sicherungsringe, Sicherungsscheiben, Wellenringe, Wellensicherungen, DIN 471 Federstahl, DIN471, 100x3, AM4711000, 00471.000.1000.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3434*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4834*
€ 0,57525
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4734*
€ 0,56335
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4534*
€ 0,53955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4334*
€ 0,51575
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4234*
€ 0,50385
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3434*
€ 0,40865
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,7413*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.