Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 467 A 1/A 2 M 4 rostfrei A 1/A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 467 A 1/A 2 M 4 rostfrei A 1/A 2 VE=S
DIN 467 A 1/A 2 M 4 rostfrei A 1/A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004679100040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 467
DIN 467 Mutter
DIN 467 Rändelmutter
Mutter DIN 467
DIN 467 A 1/A 2 Rändelmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 4 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN467
Werkstoff:
A 1/A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.541 KGM
Materialnummer:
00467.910.0040.000
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 467, Edelstahlmutter DIN 467, din 467 m4 edelstahl, din 467 edelstahl, din 467, Muttern - diverse Formen, Rändelmuttern, DIN 467 A 1/A 2, DIN467, M4, 4, A1/A2, AM46740, 00467.910.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1788*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2588*
€ 0,30797
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2488*
€ 0,29607
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2388*
€ 0,28417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2288*
€ 0,27227
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2188*
€ 0,26037
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1788*
€ 0,21277
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2642*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.