Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 467 Messing M 6 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 467 Messing M 6 Ms VE=S
DIN 467 Messing M 6 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004677000060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 467
DIN 467 Mutter
DIN 467 Rändelmutter
Mutter DIN 467
DIN 467 Messing Rändelmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 6 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN467
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.906 KGM
Materialnummer:
00467.700.0060.000
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 467, din 467 messing m6, din 467 messing, din 467, Muttern - diverse Formen, Rändelmuttern, DIN 467 Messing, DIN467, M6, 6, Ms, AM46760, 00467.700.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6726*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8826*
€ 1,05029
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8226*
€ 0,97889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8026*
€ 0,95509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7926*
€ 0,94319
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6726*
€ 0,80039
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0573*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.