Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 467 5 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 467 5 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 467 5 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004675100050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 467
DIN 467 Mutter
DIN 467 Rändelmutter
Mutter DIN 467
DIN 467 5 galvanisch verzinkt Rändelmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN467
Werkstoff:
5
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.898 KGM
Materialnummer:
00467.510.0050.000
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 467, din 467 5, din 467, din 467 m5, Muttern - diverse Formen, Rändelmuttern, DIN 467 5, DIN467, M5, 5, galZn, AM46750, 00467.510.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1776*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2376*
€ 0,28274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2276*
€ 0,27084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2176*
€ 0,25894
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2076*
€ 0,24704
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2402*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1978*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2224*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.