Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 466 5 M 8 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 466 5 M 8 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 466 5 M 8 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004665100080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
DIN 466 5 galvanisch verzinkt Rändelmuttern, hohe Form - Abmessung: M 8 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN466
Werkstoff:
5
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.600 KGM
Materialnummer:
00466.510.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 466, din 466 5 m 8 galv. verzinkt, din 466 5, din 466, Muttern - diverse Formen, Rändelmuttern, DIN 466 5, DIN466, M8, 8, galZn, AM46680, 00466.510.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,731*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,961*
€ 1,14359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,951*
€ 1,13169
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,901*
€ 1,07219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,881*
€ 1,04839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,861*
€ 1,02459
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,731*
€ 0,86989
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7991*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9406*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4908*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.