Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 464 A 1/A 2 M 8 x 30 rostfrei A 1/A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 464 A 1/A 2 M 8 x 30 rostfrei A 1/A 2 VE=S
DIN 464 A 1/A 2 M 8 x 30 rostfrei A 1/A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004649100080030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
DIN 464 A 1/A 2 Rändelschrauben, hohe Form - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN464
Werkstoff:
A 1/A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.100 KGM
Materialnummer:
00464.910.0080.030
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, Edelstahlschraube DIN 464, rändelschraube din464 m08x30 edelstahl, edelstahlschraube din 464, din 464 edelstahl, Rändelschrauben, DIN 464 A 1/A 2, DIN464, M8x30, 8x30, A1/A2, AM464830, 00464.910.0080.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1109*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8609*
€ 3,40447
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7809*
€ 3,30927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6609*
€ 3,16647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5809*
€ 3,07127
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5009*
€ 2,97607
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,1109*
€ 2,51197
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.