Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 464 A 1/A 2 M 6 x 16 rostfrei A 1/A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 464 A 1/A 2 M 6 x 16 rostfrei A 1/A 2 VE=S
DIN 464 A 1/A 2 M 6 x 16 rostfrei A 1/A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004649100060016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
DIN 464 A 1/A 2 Rändelschrauben, hohe Form - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN464
Werkstoff:
A 1/A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.942 KGM
Materialnummer:
00464.910.0060.016
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, Edelstahlschraube DIN 464, din 464 m6x16, edelstahlschraube din 464, din 464 m6, Rändelschrauben, DIN 464 A 1/A 2, DIN464, M6x16, 6x16, A1/A2, AM464616, 00464.910.0060.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8877*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2577*
€ 1,49666
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2477*
€ 1,48476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1877*
€ 1,41336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1477*
€ 1,36576
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1077*
€ 1,31816
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8877*
€ 1,05636
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.