Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 463 Stahl 4,3 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 463 Stahl 4,3 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 463 Stahl 4,3 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-004630109043000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 463
DIN 463 Scheibe
DIN 463 Sicherungsblech
Scheibe DIN 463
~DIN 463 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben mit 2 Lappen - Abmessung: 4,3 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN463
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4,3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.033 KGM
Materialnummer:
00463.010.9043.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech DIN 463, reyher din 463 st 4,3, din 463, din 463 stahl, Schraubensicherungs-Elemente, Sicherungsbleche, DIN 463 Stahl, DIN463, 4,3, galZn, AM463430, 00463.010.9043.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0399*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0431*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.