Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 93 Stahl 4,3 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 93 Stahl 4,3 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 93 Stahl 4,3 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-000930109043000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 93
DIN 93 Scheibe
DIN 93 Sicherungsblech
Scheibe DIN 93
~DIN 93 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben mit Lappen - Abmessung: 4,3 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN93
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4,3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.049 KGM
Materialnummer:
00093.010.9043.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech DIN 93, reyher din 93 st 4,3, din 93, din 93 stahl, Schraubensicherungs-Elemente, Sicherungsbleche, DIN 93 Stahl, DIN93, 4,3, galZn, AM93430, 00093.010.9043.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,043*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,04*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0428*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.