Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 463 Stahl 23 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 463 Stahl 23 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 463 Stahl 23 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004630100230000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 463
DIN 463 Scheibe
DIN 463 Sicherungsblech
Scheibe DIN 463
~DIN 463 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben mit 2 Lappen - Abmessung: 23 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN463
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
23
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.000 KGM
Materialnummer:
00463.010.0230.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech DIN 463, din 463 stahl, din 463, Schraubensicherungs-Elemente, Sicherungsbleche, DIN 463 Stahl, DIN463, 23, galZn, AM463230, 00463.010.0230.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1872*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2472*
€ 0,29417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2372*
€ 0,28227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1206*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1766*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.