Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 463 A 4 23 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 463 A 4 23 A 4 VE=S
DIN 463 A 4 23 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004639400230000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 463
DIN 463 Scheibe
DIN 463 Sicherungsblech
Scheibe DIN 463
~DIN 463 A 4 Scheiben mit 2 Lappen - Abmessung: 23 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN463
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
23
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.000 KGM
Materialnummer:
00463.940.0230.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech DIN 463, Edelstahlscheibe DIN 463, din463 a4, edelstahlscheibe din 463, Schraubensicherungs-Elemente, Sicherungsbleche, DIN 463 A 4, DIN463, 23, A4, AM463230, 00463.940.0230.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1206*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1866*
€ 0,22205
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1706*
€ 0,20301
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1646*
€ 0,19587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1576*
€ 0,18754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.