Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 A 4 BM 16 x 60 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 A 4 BM 16 x 60 A 4 VE=S
DIN 444 A 4 BM 16 x 60 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004449420160060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 A 4 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 16 x 60 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN444
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM16x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
13.600 KGM
Materialnummer:
00444.942.0160.060
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, Edelstahlschraube DIN 444, augenschrauben din 444 form b m16 edelstahl, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444 edelstahl, Augenschrauben, Bullaugenschrauben, Lukenschrauben, DIN 444 A 4, DIN444, BM16x60, A4, AM4441660, 00444.942.0160.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2733*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,3333*
€ 5,15663
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3033*
€ 5,12093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0833*
€ 4,85913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,9633*
€ 4,71633
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,8733*
€ 4,60923
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,2733*
€ 3,89523
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,1915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.