Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 A 4 BM 12 x 100 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 A 4 BM 12 x 100 A 4 VE=S
DIN 444 A 4 BM 12 x 100 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004449420120100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 A 4 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 12 x 100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN444
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM12x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.600 KGM
Materialnummer:
00444.942.0120.100
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, Edelstahlschraube DIN 444, reyher din444 bm12x100, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444 m12, Augenschrauben, Bullaugenschrauben, Lukenschrauben, DIN 444 A 4, DIN444, BM12x100, A4, AM44412100, 00444.942.0120.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2626*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0726*
€ 3,65639
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0226*
€ 3,59689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8726*
€ 3,41839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7926*
€ 3,32319
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,7126*
€ 3,22799
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,2626*
€ 2,69249
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5189*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.